Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.021.0100 Metal Screw Flat #12 1 Inch Length, 100PK | AB3YKU 1WA41

APPROVED VENDOR U51680.021.0100 Metallskrue flat #12 1 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YKU Modell: U51680.021.0100Kryssref: 1WA41 / 155U96
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.412-0.380"
Hodehøyde0.132 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0100 Metallskrue flat #12 1 tommers lengde, 100 PK
224NOK /pakke