Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.011.0075 Metal Screw Flat #4 3/4 Inch Length, 100PK | AB3XMD 1VU99

APPROVED VENDOR U51680.011.0075 Metallskrue flat #4 3/4 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3XMD Modell: U51680.011.0075Kryssreferanse: 1VU99
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0075 Metallskrue flat #4 3/4 tommers lengde, 100 PK
52NOK /pakke