Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51410.087.0001 Flat Washer 18-8 Sst 7/8 Inch, 5PK | AA8RRU 19NT66

APPROVED VENDOR U51410.087.0001 Flat skive 18-8 Sst 7/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AA8RRU Modell: U51410.087.0001Cross Ref: 19NT66 / 42KM17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.29 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.156 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1629
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.087.0001 Flat skive 18-8 Sst 7/8 tommer, 5PK
158NOK /pakke