Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.011.0043 Maskinskrue Fillister 4-40 X 7/16 L, 100PK | AB9DCR 2CA49

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Maskinskrue Fillister 4-40 X 7/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCR Modell: U51341.011.0043Kryssreferanse: 2CA49
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.183 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Maskinskrue Fillister 4-40 X 7/16 L, 100PK
91NOK /pakke