Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.025.0400 Machine Screw Oval 1/4-20 X 4 L, 10PK | AB9CMG 2BE97

APPROVED VENDOR U51320.025.0400 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 4 L, 10PK

På lager
Vare: AB9CMG Modell: U51320.025.0400Kryssref.: 2BE97 / 127A93
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.507 "
Hodehøyde0.232 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde4"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0400 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 4 L, 10PK
84NOK /pakke