Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51320.025.0300 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3 L, 25PK | AB9CME 2BE95

APPROVED VENDOR U51320.025.0300 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3 L, 25PK

På lager
Vare: AB9CME Modell: U51320.025.0300Kryssref.: 2BE95 / 127A92
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.507 "
Hodehøyde0.232 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3753
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0300 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3 L, 25PK
182NOK /pakke