Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CHZ 2BE18

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Maskinskrue Oval rustfritt stål 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CHZ Modell: U51320.016.0050Kryssref.: 2BE18 / 127A66
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.152 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Maskinskrue Oval rustfritt stål 8-32 X 1/2 L, 100PK
111NOK /pakke