Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.019.0151 Maskinskrue Flat 10-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB8XYE 2AE13

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Maskinskrue flat 10-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB8XYE Modell: U51300.019.0151Kryssreferanse: 2AE13
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4644
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Maskinskrue flat 10-32 X 1 1/2 L, 100PK
328NOK /pakke