Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.019.0150 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB8WZC 2AB73

APPROVED VENDOR U51300.019.0150 Maskinskrue flat 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WZC Modell: U51300.019.0150Kryssref: 2AB73 / 126Y50

Få tak i det Mai 20, mandag
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0150 Maskinskrue flat 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
191NOK /pakke