Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB8WYX 2AB65

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WYX Modell: U51300.019.0075Kryssref: 2AB65 / 126Y46

Få tak i det Mai 20, mandag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2637
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0075 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK
175NOK /pakke