Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 1 1/4L, 100PK | AB8WPP 2AA74

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 1 1/4L, 100PK

På lager
Vare: AB8WPP Modell: U51300.011.0125Kryssreferanse: 2AA74
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
55NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0125 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 1 1/4L, 100PK
55NOK /pakke