Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Socket Set Screw Cup 8-32 X 3/16, 100PK | AF2YKY 6ZB28

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AF2YKY Modell: U51260.016.0018Kryssref: 6ZB28 / 160C04
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.076 til 0.087 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85 til B95
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 3/16, 100PK
150NOK /pakke