Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51215.016.0100 Machine Screw Truss 8-32 X 1 L, 100PK | AB9FFP 2CU76

APPROVED VENDOR U51215.016.0100 Maskinskrue truss 8-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9FFP Modell: U51215.016.0100Kryssref: 2CU76 / 127D35
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.384 "
Hodehøyde0.102 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0100 Maskinskrue truss 8-32 X 1 L, 100PK
154NOK /pakke