Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51215.013.0037 Maskinskrue Truss 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9FET 2CU46

APPROVED VENDOR U51215.013.0037 Maskinskrue truss 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9FET Modell: U51215.013.0037Kryssreferanse: 2CU46
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.321 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.013.0037 Maskinskrue truss 6-32 X 3/8 L, 100PK
39NOK /pakke