Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.037.0400 Maskinskrue Rustfritt Stål 3/8-16 X 4 L, 10PK | AC8KBJ 3AWE2

APPROVED VENDOR U51213.037.0400 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 4 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KBJ Modell: U51213.037.0400Kryssref: 3AWE2 / 127P74

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0400 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 4 L, 10PK
167NOK /pakke