Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Machine Screw Round 5/16-18 X 4 L, 10PK | AB9CBM 2BA78

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Maskinskrue rund 5/16-18 X 4 L, 10PK

På lager
Vare: AB9CBM Modell: U51213.031.0400Kryssref.: 2BA78 / 127A21
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.590 "
Hodehøyde0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3236
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Maskinskrue rund 5/16-18 X 4 L, 10PK
94NOK /pakke