Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Machine Screw Round 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK | AB9CBB 2BA67

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Maskinskrue rund 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK

På lager
Vare: AB9CBB Modell: U51213.031.0125Kryssref.: 2BA67 / 127A15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.590 "
Hodehøyde0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.284
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0125 Maskinskrue rund 5/16-18 X 1 1/4 L, 25PK
175NOK /pakke