Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.025.0150 Machine Screw 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KBF 3AWD6

APPROVED VENDOR U51213.025.0150 Maskinskrue 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AC8KBF Modell: U51213.025.0150Cross Ref: 3AWD6 / 127P72
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0150 Maskinskrue 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
227NOK /pakke