Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.019.0201 Maskinskrue Rund 10-32 X 2 L, 100PK | AB9CAD 2BA35

APPROVED VENDOR U51213.019.0201 Maskinskrue rund 10-32 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CAD Modell: U51213.019.0201Kryssref.: 2BA35

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6498
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0201 Maskinskrue rund 10-32 X 2 L, 100PK
310NOK /pakke