Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Machine Screw Round 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AC3TWJ 2WA26

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Maskinskrue rund 8-32 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AC3TWJ Modell: U51211.016.0175Cross Ref: 2WA26 / 127J02
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4158
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Maskinskrue rund 8-32 X 1 3/4 L, 100PK
155NOK /pakke