Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51140.019.0075 Maskinskruebinding 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CWG 2BY70

APPROVED VENDOR U51140.019.0075 Maskinskruebinding 10-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CWG Modell: U51140.019.0075Kryssref.: 2BY70 / 127C39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.399 "
Hodehøyde0.123 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2637
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.019.0075 Maskinskruebinding 10-24 X 3/4 L, 100PK
116NOK /pakke