Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.037.0250 Maskinskrue 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBX 3AWG3

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Maskinskrue 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KBX Modell: U51122.037.0250Kryssref: 3AWG3 / 127P84
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.740 "
Hodehøyde0.261 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Maskinskrue 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK
216NOK /pakke