Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.021.0150 Maskinskruepanne 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB4NAP 1ZE41

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Maskinskruepanne 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB4NAP Modell: U51122.021.0150Kryssref.: 1ZE41 / 126W95
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
433NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.151 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6309
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Maskinskruepanne 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
433NOK /pakke