Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/4 L, 100PK | AB4MWN 1ZB86

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MWN Modell: U51122.016.0225Kryssref.: 1ZB86 / 126W73

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5238
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0225 Maskinskruepanne 8-32 X 2 1/4 L, 100PK
275NOK /pakke