Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.016.0137 Machine Screw Pan 8-32 X 1 3/8 L, 100PK | AB4MWJ 1ZB82

APPROVED VENDOR U51122.016.0137 Maskinskruepanne 8-32 X 1 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MWJ Modell: U51122.016.0137Kryssref.: 1ZB82 / 126W69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.375 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2988
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0137 Maskinskruepanne 8-32 X 1 3/8 L, 100PK
159NOK /pakke