Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.011.0012 Machine Screw Pan 4-40 X 1/8 L, 100PK | AB4MUF 1ZB33

APPROVED VENDOR U51122.011.0012 Maskinskruepanne 4-40 X 1/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MUF Modell: U51122.011.0012Kryssreferanse: 1ZB33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0387
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0012 Maskinskruepanne 4-40 X 1/8 L, 100PK
48NOK /pakke