Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Machine Screw Pan 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AB4QHJ 1ZY85

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Maskinskruepanne 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AB4QHJ Modell: U51120.031.0075Kryssref: 1ZY85 / 126X79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.615 "
Hodehøyde0.178 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Maskinskruepanne 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
82NOK /pakke