Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.025.0175 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK | AB4QHF 1ZY75

APPROVED VENDOR U51120.025.0175 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB4QHF Modell: U51120.025.0175Kryssref: 1ZY75 / 126X77
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4658
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.025.0175 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK
186NOK /pakke