Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MN614RSX Ring Terminal Blue 6 Awg, 10 Pk | AE7NHL 5ZNR3

3M MN614RSX Ring Terminal Blue 6 Awg, 10 Pk

På lager
Vare: AE7NHL Modell: MN614RSXKryssreferanse: 5ZNR3
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.5 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
TerminaltypeRinge
Wire Range6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris
3M M6-38RK Ringterminal Bare Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38rk3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.22 "3 358 NOK
3M M6-14R/SK Ringterminal Bare Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.42 "3 858 NOK
3M MU6-38RHTK Ringterminal Bare Butted 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "NakenForniklet stålstandardcrimpIkke-isolert900 Grader F1.22 "2 754 NOK
3M M6-10R/SK Ringterminal Bar Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.14 "3 514 NOK
3M M6-516RK Ringterminal Bar Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516rk5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.22 "3 700 NOK
3M MN6-14R/SK Ringterminal Blå Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.5 "4 519 NOK
3M MN6-10R/SK Ringterminal Blå Loddet 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.5 "4 519 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MN614RSX Ring Terminal Blue 6 Awg, 10 Pk
369NOK / enhet