Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51120.019.0125 Maskinskruepanne 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB4QGC 1ZY14

APPROVED VENDOR U51120.019.0125 Maskinskruepanne 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QGC Modell: U51120.019.0125Kryssref: 1ZY14 / 126X68
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3946
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0125 Maskinskruepanne 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
212NOK /pakke