Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Machine Screw Pan 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB4QFX 1ZU99

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Maskinskruepanne 10-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFX Modell: U51120.019.0037Kryssref.: 1ZU99 / 126X63
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Maskinskruepanne 10-24 X 3/8 L, 100PK
67NOK /pakke