Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.016.0100 Machine Screw Pan 8-32 X 1 L, 100PK | AB4QFP 1ZU90

APPROVED VENDOR U51120.016.0100 Maskinskruepanne 8-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFP Modell: U51120.016.0100Kryssref.: 1ZU90 / 126X56
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0100 Maskinskruepanne 8-32 X 1 L, 100PK
149NOK /pakke