Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Machine Screw 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK | AC8KCJ 3AWH9

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Maskinskrue 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KCJ Modell: U51110.050.0150Kryssref: 3AWH9 / 127P93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.815 "
Hodehøyde0.223 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5103
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Maskinskrue 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK
205NOK /pakke