Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.050.0125 Machine Screw 1/2-13 X 1 1/4 L, 10PK | AC8KCQ 3AWJ6

APPROVED VENDOR U51110.050.0125 Maskinskrue 1/2-13 X 1 1/4 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KCQ Modell: U51110.050.0125Kryssref: 3AWJ6 / 127P97
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.815 "
Hodehøyde0.223 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.050.0125 Maskinskrue 1/2-13 X 1 1/4 L, 10PK
181NOK /pakke