Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BCM 2AU57

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Maskinskrue flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BCM Modell: U51110.019.0125Kryssref.: 2AU57 / 126Z15
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3946
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Maskinskrue flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
104NOK /pakke