Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.019.0051 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BCY 2AU83

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BCY Modell: U51110.019.0051Kryssreferanse: 2AU83
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1894
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-32 X 1/2 L, 100PK
164NOK /pakke