Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 3/16 L, 100PK | AB8YKD 2AJ46

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB8YKD Modell: U51110.011.0018Kryssreferanse: 2AJ46
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 3/16 L, 100PK
69NOK /pakke