Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hex Jam Nut 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZHJ 1WE91

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Sekskantmutter 5/16-24 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AB3ZHJ Modell: U51092.025.0001Kryssreferanse: 1WE91
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB95 til C35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde1 / 2 "
Skiftenøkkelstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3524
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Sekskantmutter 5/16-24 1/2 tomme, 100PK
172NOK /pakke