Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51007.056.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 9/16-18 X 3, 5PK | AB8ULU 29DP57

APPROVED VENDOR U51007.056.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-18 X 3, 5PK

På lager
Vare: AB8ULU Modell: U51007.056.0300Kryssref: 29DP57 / 42KC44
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.056.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-18 X 3, 5PK
225NOK /pakke