Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51007.043.0350 Sekskantskrue Rustfritt stål 7/16-20 X 3-1/2, 5PK | AB8UKZ 29DP38

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-20 X 3-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB8UKZ Modell: U51007.043.0350Kryssref: 29DP38 / 42KC19
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3667
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-20 X 3-1/2, 5PK
192NOK /pakke