Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51007.037.0075 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/8-24 X 3/4, 50PK | AB8BTY 25CV15

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AB8BTY Modell: U51007.037.0075Kryssref: 25CV15 / 42KA94
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 3/4, 50PK
445NOK /pakke