Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.087.0800 Sekskantskrue Rustfritt stål 7/8-9 x 8 | AB8UHR 29DN82

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 8

På lager
Vare: AB8UHR Modell: U51000.087.0800Kryssref.: 29DN82 / 156N70
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 8
232NOK / enhet