Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 9/16-12 X 1-3/4, 10PK | AB8UGM 29DN55

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-12 X 1-3/4, 10PK

På lager
Vare: AB8UGM Modell: U51000.056.0175Kryssref.: 29DN55 / 42JZ65
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
423NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-12 X 1-3/4, 10PK
423NOK /pakke