Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48170.011.0025 Maskinskrue Flat 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9TWG 2FA13

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Maskinskrue flat 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TWG Modell: U48170.011.0025Kryssref: 2FA13 / 127G65
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Maskinskrue flat 4-40 X 1/4 L, 100PK
70NOK /pakke