Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Sink 1/2 x 6 1/2l | AC9MTH 3HLP8

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Sink 1/2 x 6 1/2l

På lager
Vare: AC9MTH Modell: U39666.050.0575Kryssreferanse: 3HLP8
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde6.5 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
typenstandard
Brukbar lengde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Sink 1/2 x 6 1/2l
61NOK / enhet