Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39631.006.0250 Sikkerhetsnål Standard Sink 1/16 X 3L, 100PK | AC3LKA 2UJG8

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Sikkerhetsnål standard sink 1/16 X 3L, 100PK

På lager
Vare: AC3LKA Modell: U39631.006.0250Kryssref: 2UJG8
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
951NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3"
Pin Dia.1 / 16 "
typenStandard plikt uten spole
Brukbar lengde2.5 "
WireDia.0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Sikkerhetsnål standard sink 1/16 X 3L, 100PK
951NOK /pakke