Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Lock Washer Internal Steel 1/2 Inch, 25PK | AB7EPC 22UJ18

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Låseskive innvendig stål 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EPC Modell: U37321.050.0001Kryssreferanse: 22UJ18
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
384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.512 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.88 "
Tykkelse0.055 "
typenIntern tann, kraftig type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Låseskive innvendig stål 1/2 tommer, 25PK
384NOK /pakke