Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U37170.075.0001 Split Lock Skive Stål 3/4 Tommer, 10PK | AB7ELW 22UH64

APPROVED VENDOR U37170.075.0001 Split Lock Skive Stål 3/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7ELW Modell: U37170.075.0001Kryssref: 22UH64 / 42JV35

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.0.753 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.355 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.241 "
typenEkstra plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1985
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.075.0001 Split Lock Skive Stål 3/4 tommer, 10PK
81NOK /pakke