Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Drilling Screw 1/4-14 2 L, 25PK | AB4CPH 1WY72

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Boreskrue 1/4-14 2 L, 25PK

På lager
Vare: AB4CPH Modell: U31870.025.0200Kryssref: 1WY72 / 156F52
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.318 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.492-0.473"
Hodehøyde0.175 til 0.162 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Boreskrue 1/4-14 2 L, 25PK
73NOK /pakke