Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31820.019.0150 Drilling Screw #10-16 1 1/2L, 100PK | AB9LGP 2DV14

APPROVED VENDOR U31820.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB9LGP Modell: U31820.019.0150Kryssref: 2DV14
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.373-0.357"
Hodehøyde0.133 til 0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4257
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2L, 100PK
118NOK /pakke